Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Putoamissuojavaijeri ABS Ruostumaton teräsvaijeri
Putoamissuojavaijeri ABS Ruostumaton teräsvaijeri - 1
Putoamissuojavaijeri ABS Ruostumaton teräsvaijeri - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Putoamissuojavaijeri ABS Ruostumaton teräsvaijeri

Ruostumaton teräsvaijeri, valmistettu erityisen kestävästä V4A-teräksestä.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Laadukkaasta ruostumattomasta V4A-teräksestä valmistettu ABS Safety -turvajärjestelmä. ABS Lock SYS II -järjestelmässä on perustana vahva ruostumattomasta teräksestä valmistettu 8 mm:n kaapeli. Järjestelmä saadaan ulottumaan lähes rajattomaan pituuteen ja kulkemaan rakenteen reunoja pitkin. Erityisten kaarevien elementtien ansiosta järjestelmä on helppo ohjata kulmien ja esteiden ohi.

Huomautus