Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ABS Tiivistyskaulus, PE/PP/PVC
Tiivistyskaulukset ankkuripisteisiin, ABS-LockSeal PE/PP/PVC
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tiivistyskaulukset ankkuripisteisiin PVC-, PP- ja PE-katoille. Halkaisijaltaan 16 mm:n ja 42 mm:n tukiin kuumakutisteletkulla.
- Sopii PVC-, PP- ja PE-katoille
- Halkaisijaltaan 16 mm:n ja 42 mm:n tukiin
- Kuumakutisteletkulla
- Levyn halkaisija 22 cm
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!