Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ABS putoamissuojavaijeri, ruostumaton teräs, koottu
ABS,-vaijeri ruostumatonta terästä, 8 mm paksu, kiinnipuristetulla haarukkapäällä, valmiit pituudet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Erityisen kestävästä ruostumattomasta V4A-teräksestä valmistettu vaijeri, turvavaijerijärjestelmiin ABS Lock SYS I-IV, kiinnipuristetulla haarukkapäällä ja valmiilla pituuksilla.
- 20 m asti 2,5 m:n välein, 20-80 m 5 m:n välein.
- Yksittäiset metrit mahdollisia 80 metristä alkaen.
Käytetään kiinnittämiseen kaikissa ABS-vaijerijärjestelmissä I-IV
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!