Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ABS vaijerikulkija
ABS ProSlide: Alumiininen liukukappale, vaijerikulkija vaijerin päällä kulkeviin turvavaijerijärjestelmiin
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kun haluat käyttää täysin ylitettävää turvavaijerijärjestelmää, tarvitset vaijerikulkijan, joka kulkee vapaasti välielementtien ja kaarevien elementtien yli. ABS ProSlide on erittäin luja alumiininen vaijerikulkija, jota voi käyttää yhdessä kaikkien ABS-Lock SYS -turvavaijerijärjestelmien kanssa. Se sopii sekä 6 mm että 8 mm paksuille ruostumattomasta teräksestä valmistetuille vaijereille.
Irrotettava vaijerikulkija sulkeutuu automaattisesti, ja sillä voidaan suojata 1 henkilö putoamiselta standardin DIN EN 795:2012 kohdan C mukaisesti. Kulkija avataan punaisella vapautuspainikkeella.
Sen erikoisominaisuus on suuri kiinnityssilmukka joka mahdollistaa useiden erilaisten karabiinihakojen ja koukkujen kiinnittämisen ABS ProSlide -järjestelmään.
Vaijerikulkija on suunniteltu erityisesti ylitettäviin vaijerijärjestelmiin, joissa on 6 tai 8 mm paksu teräsvaijeri.
Vaijerikulkijaa voidaan käyttää myös sellaisissa ABS-vaijerijärjestelmissä, joita ei voi ylittää.
ProSlide-vaijerikulkija avataan sivussa olevalla punaisella vapautuspainikkeella ja se sulkeutuu 6 tai 8 mm:n paksuisen teräsvaijerin yläpuolelle. Ylimääräisiä karabiinihakoja ei tarvita.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!