Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Suojahuppu ACS cars -kalibrointityökaluille
Suojaa kalibrointityökalusi pölyltä ja lialta ja pidentää koko kalibrointijärjestelmän käyttöikää.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
WOW!-suojahupun ansiosta WOW! ACS cars -kalibrointityökalut pysyvät aina täydellisessä kunnossa.
Laadukkaan viimeistelyn ja suojahupun tarkan istuvuuden ansiosta kalibrointityökalu on suojassa pölyltä, lialta ja vaurioilta. Tämä pidentää myös koko kalibrointijärjestelmän käyttöikää.
- Optimaalinen istuvuus: 300 × 1 360 ×2 000 mm (L ×P × K)
- Sivuvetoketju
- Hylkii kosteutta
- Materiaali: 100 % polyesteriä 600D, sisäpuolella PVC-pinnoite
- Väri: musta
Suojahuppua käytettäessä tarvikkeet voidaan yksinkertaisesti jättää kalibrointijärjestelmään (radar kit 2 -kalibrointisarja, vannekiinnikkeet, tarvikelaatikko ja 1 340 × 960 mm kalibrointi-/kohdetaulu).
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!