Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia
ADR-versio, jossa on 16 tuloa/lähtöä, valmis kokoonpano
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kotelon materiaali: vedenkestävä, muovia
Liitäntä: 10 PG 9 -kierteistä liitäntää, 5 PG 13,5 -kierteistä liitäntää, 1 PG 16 -kierteinen liitäntä (4 reikää voidaan suurentaa koosta PG 9 / PG 13,5 kokoon PG 16)
Sulkumekanismi: 2 jousikiinnitintä tai 4 ruuvia
Kiinnittäminen: 4 reikää 5,5 mm, akselietäisyys 65/110 mm
Mukana:
- Tiivistelukot 4 x PG 9; 2 x PG 13,5; 1 x PG 16
- 1 monitiivisteupote
- 4 ruuvia 4 x 20, A2
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!