Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia - 1
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ADR-kaapelin kytkentäpistorasia

ADR-versio, jossa on 16 tuloa/lähtöä, valmis kokoonpano

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kotelon materiaali: vedenkestävä, muovia



Liitäntä: 10 PG 9 -kierteistä liitäntää, 5 PG 13,5 -kierteistä liitäntää, 1 PG 16 -kierteinen liitäntä (4 reikää voidaan suurentaa koosta PG 9 / PG 13,5 kokoon PG 16)



Sulkumekanismi: 2 jousikiinnitintä tai 4 ruuvia



Kiinnittäminen: 4 reikää 5,5 mm, akselietäisyys 65/110 mm



Mukana:


  • Tiivistelukot 4 x PG 9; 2 x PG 13,5; 1 x PG 16

  • 1 monitiivisteupote

  • 4 ruuvia 4 x 20, A2