Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia
ADR-versio, jossa on 4 tuloa/lähtöä, valmis kokoonpano
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Kotelon materiaali: vedenkestävä, muovia
Liitäntä: 4 M 20 x 1,5 -kierreliitokset (tai vaihtoehtoisesti: PG13.5-kierreliitokset)
Sulkumekanismi: 4 ruuvia
Kiinnitysmateriaalit: 2 reikää 5,5 mm, akseliväli 150 mm
Mukana:
- Tiivistelukot 3 x M20
- 1 monitiivisteupote
- 4 ruuvia 4 x 20, A2
- 2 tiivistealuslevyä
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!