Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia - 1
ADR-kaapelin kytkentäpistorasia - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ADR-kaapelin kytkentäpistorasia

ADR-versio, jossa on 4 tuloa/lähtöä, valmis kokoonpano

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Kotelon materiaali: vedenkestävä, muovia



Liitäntä: 4 M 20 x 1,5 -kierreliitokset (tai vaihtoehtoisesti: PG13.5-kierreliitokset)



Sulkumekanismi: 4 ruuvia



Kiinnitysmateriaalit: 2 reikää 5,5 mm, akseliväli 150 mm



Mukana:


  • Tiivistelukot 3 x M20

  • 1 monitiivisteupote

  • 4 ruuvia 4 x 20, A2

  • 2 tiivistealuslevyä