Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kevyen (L) Sarjan Vaippamutteri AISI 316
DIN 2353 -standardin L-sarjan helmiliitoksen liitosmutteri, A4.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.
- Käytetään yhdessä DIN 2353-putkiliittimien kanssa
- Kevyttä, eli L-sarjaa
- Koneellinen esiasennus on suositeltua
- Käsin tehtävä asennus ja loppukiristys koneella tai työkaluilla kiristysohjeiden mukaisesti
- AISI316-materiaali
Putkikoot 8, 18, 22, 28, 35 ja 42 soveltuvat mutterit, ovat toimitusmyynti tuotteita.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!