Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Akkuimuri ANTS 18 L COMPACT M-CUBE -aloitussarja

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Akkuimuri ANTS 18 L COMPACT M-CUBE -aloitussarja

7 osaa: akkumärkä-/kuivaimuri, akut, laturi, lattiasuutin ja kaksi muovista imuputkea

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Aloitussarja sisältää yleiskäyttöisen, kompaktin ja akkukäyttöisen ANTS 18-36 L M-CUBE -märkä-/kuivaimurin L-sertifioinnilla liikkuvaan käyttöön rakennustyömailla. Lisäksi sarjaan sisältyy pikalaturi, kaksi 5 Ah:n akkua, lattiasuutin märkä-/kuivaimuriin ja kaksi muovista imuputkea.

  • Pölyluokan L-sertifiointi takaa 99-prosenttisen pölyn erottelutehokkuuden standardin EN 60335-2-69 mukaisesti

  • Optimaalinen käyttö rakennustyömailla kestävän säiliön ja puskurin ansiosta

  • Käyttöaika 40 minuuttia ECO-tilassa kahdella 5 Ah:n akulla

  • Laturi ALG 18 V M-CUBE

  • Kaksi 18 V:n M-CUBE W-CONNECT -litiumioniakkua

  • Monikäyttöinen suutin, sisältää vaihdettavat harja- ja kumikammat

  • Liitettävä muovinen putki