Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Vaippamutteri SS AS

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Vaippamutteri SS AS

Haponkestävä (A4) S-sarjan helmiliitoksen liitosmutteri DIN 2353.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 10

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

DIN-helmiliittimet korkealaatuisiin hydrauliikan putkistoasennuksiin erilaisissa kone- ja laitesovelluksissa.



  • Käytetään yhdessä DIN 2353 putkiliittimien kanssa

  • Raskasta, eli S-sarjaa

  • Materiaali AISI316

  • Koneellinen esiasennus on suositeltua

  • Käsin tehtävä asennus ja loppukiristys koneella tai työkaluilla kiristysohjeiden mukaisesti