Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi, täyskierre ASME B18.2.1, pinnoittamaton ruostumaton teräs 316, UNC
Kuusioruuvi, täyskierre ASME B18.2.1, pinnoittamaton ruostumaton teräs 316, UNC - 1
Kuusioruuvi, täyskierre ASME B18.2.1, pinnoittamaton ruostumaton teräs 316, UNC - 2
Kuusioruuvi, täyskierre ASME B18.2.1, pinnoittamaton ruostumaton teräs 316, UNC - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi, täyskierre ASME B18.2.1, pinnoittamaton ruostumaton teräs 316, UNC

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Kierteen pituus poikkeaa standardista ASME B18.2.1 - täyskierre



1 tuuma (in) = 25,4 mm



TK = täyskierre



316 on verrattavissa haponkestävään A4-teräkseen. Mekaaniset ominaisuudet perustuvat standardiin ASTM F593

UNC (verrattavissa metriseen ISO-kierteeseen)