Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
Kuusioruuvi ASME B18.2.1, sinipassivoitu sinkitty teräs GR5 (A2K)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Mekaaniset ominaisuudet on säädetty standardissa SAE J429
Kierteen pituus perustuu standardiin ASME B18.2.1
1 tuuma (in) = 25,4 mm
Normaali kierretoleranssi standardin ASME B1.1 mukaisesti = 2A (ulkokierteelle)
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!