Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusioruuvi ASME B18.2.1, pinnoittamaton teräs GR8
Kuusioruuvi ASME B18.2.1, pinnoittamaton teräs GR8 - 1
Kuusioruuvi ASME B18.2.1, pinnoittamaton teräs GR8 - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusioruuvi ASME B18.2.1, pinnoittamaton teräs GR8

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Mekaaniset ominaisuudet on säädetty standardissa SAE J429



Kierteen pituus perustuu standardiin ASME B18.2.1



1 tuuma (in) = 25,4 mm