Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
Kuusiomutteri, tuumakoko ASME B18.2.2, sinipassivoitu sinkitty teräs GR5, UNF (hienokierre)
Kuusiomutteri, tuumakoko ASME B18.2.2, sinipassivoitu sinkitty teräs GR5, UNF (hienokierre) - 1
Kuusiomutteri, tuumakoko ASME B18.2.2, sinipassivoitu sinkitty teräs GR5, UNF (hienokierre) - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

Kuusiomutteri, tuumakoko ASME B18.2.2, sinipassivoitu sinkitty teräs GR5, UNF (hienokierre)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

1 tuuma (in) = 25,4 mm



Mekaaniset ominaisuudet on säädetty standardissa SAE J995



Normaali kierretoleranssi standardin ASME B1.1 mukaan = 2B (sisäkierteelle)