Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY ® 3.0 HCR -yleisruuvi
ASSY <SUP>®</SUP> 3.0 HCR -yleisruuvi - 1
ASSY <SUP>®</SUP> 3.0 HCR -yleisruuvi - 2
ASSY <SUP>®</SUP> 3.0 HCR -yleisruuvi - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY ® 3.0 HCR -yleisruuvi

Sopii erinomaisesti puuelementtien ruuvaukseen erittäin korroosioaggressiivisissa ympäristöissä. Materiaalinro 1.4539

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Katso saatavuus muilla Würth Centereillä
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
Vähemmän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa


Kärjessä rengaskierre



Lyhyempi ruuvausaika


Asymmetrinen harvakierre



Uppokanta, AW-vääntiö



Korroosionkestävää ruostumatonta HCR-terästä (materiaalinro 1.4539)

Huomautus

Ruuviliitoksissa massiivikovapuuhun täytyy porata ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esireikä



ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten puumateriaaleihin. Jos niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi heikentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Näitä ovat muun muassa Würth ASSY D -sarjan uppokantaruuvit (0151-alkuiset tuotenumerot) ja lieriökantaruuvit (0153-alkuiset tuotenumerot).



Näitä ruuveja käytettäessä on noudatettava ETA-11/0190-hyväksyntää.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma

ETA-11/0190