Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY® 3.0 SK Puurakennusruuvi
ASSY 3.0 SK:n suuri laippakanta sopii erityisen hyvin portaikkorakenteisiin ja puutöihin. Ruuviliitoksiin portaikkorakenteissa, moduulirakenteissa, puutalojen ja passiivitalojen rakentamisessa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Karkaistu teräs, sinkitty, keltapassivoitu, osakierre, suuri laippakanta, AW-vääntiö, vastakierre
- Yhdistää puuosat ilman halkeilua
Pinnat/alusrakenteet:
Massiivipuu (havupuu, saarni, pyökki, tammi), laminoidut palkit, ristiinliimattu massiivipuu (CLT), viilupuu (havupuu tai BauBuche), OSB ja lastulevy.
Suuri laippakanta
- Erittäin hyvä tunkeutumisvastus tai lujitusvaikutus
AW-vääntiö – enemmän voimaa
- Optimaalinen voimansiirto
- Erinomainen istuvuus
- Nopea asettaminen
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
- Ruuvauskärki pysyy hyvin paikallaan
- Ei liikahtelua
- Ruuvin pinnoite ei vaurioidu
- Vain 3 ruuvauskärkikokoa 5,0–12,0 mm:n halkaisijoille
Varren vastakierteinen jyrsinosa – pienempi kiinniruuvaamiseen tarvittava voima
- Kiinniruuvaamiseen ja kannan upottamiseen tarvitaan noin 20 % vähemmän voimaa etenkin pitkiä ruuveja käytettäessä
- Suojaa ruuvaustyökaluja
- Alkaen halkaisijasta 5 mm, P = 70 mm
Asymmetrinen harvakierre – nopea asentaa
- Pieni kiinniruuvausvoima
- Suuri ulosvetovoima
- Ruuvaaminen on nopeampaa kuin tavallisia yleisruuveja käytettäessä – käsittelyaika lyhenee 30 %.
Kärki
- 34° kärjen voi asettaa erittäin tarkasti
Vastakierre vähentää puun halkeilua ja pintavaurioiden syntymistä
- Hyvin vähän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa
- Pienempi tarvittava kiinniruuvausvoima
- Pintavaurioita (palojen irtoamista) ei juurikaan synny rengaskierteen lävistysominaisuuden ansiosta
Älä käytä ruuveja säälle suoraan altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ASSY 3.0 SK A2 -ruuveja (0181-alkuiset tuotenumerot) ulkokäyttökohteissa ja tiloissa, jotka altistuvat suurelle kosteudelle joko lyhytaikaisesti tai jatkuvasti.
ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten käytettäväksi puupohjaisissa materiaaleissa. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi vähentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Tällaisia ovat muun muassa Würth ASSY D -sarjan uppokantaruuvit (0151-alkuiset tuotenumerot) ja lieriökantaiset ruuvit (0153-alkuiset tuotenumerot). Näitä ruuveja käytettäessä on noudatettava ETA-11/0190-hyväksyntää.
Ruuviliitoksissa lehtipuupintoihin täytyy porata esireikä ETA-11/0190-hyväksynnän mukaisesti.
Saatavilla olevat työasiakirjat:
Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.
ETA-11/0190
Näitä ruuveja käytettäessä on noudatettava ETA-11/0190-hyväksyntää.Laippakanta:
WH = Washer head
SK = Scheibenkopf
- Yleiskäyttöön, kahden puuosan ruuviliitoksiin vahvalla puristuksella
- Rakenteellinen poikkileikkausliitäntä
Ruuvauskulma 0°- 90°. Ruuviliitoksissa havupuuhun tai havupuusta tehtyihin puupohjaisiin materiaaleihin ei tarvitse tehdä esireikää. Etäisyyttä reunoista voi pienentää tekemällä ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esiporattu reikä. Ruuviliitoksissa lehtipuupintoihin täytyy porata esireikä ETA-11/0190-hyväksynnän mukaisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!