Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 3.0 Kombi, puurakennusruuvi
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi, puurakennusruuvi - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi, puurakennusruuvi - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 3.0 Kombi, puurakennusruuvi - 3

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 3.0 Kombi, puurakennusruuvi

Vahvoihin teräs/puu- ja puu/puuruuviliitoksiin aluslevyjen kanssa, erityisesti puurakentamiseen / kirvesmiehen töihin.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2
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
Sinkitty teräs, sinipassivoitu, osakierre



AW-vääntiöllä varustettu yhdistelmäkanta ja kannan alla oleva varren vahvistus takaavat monipuolisen käytön ja erinomaisen voimansiirron.



Liukupinnoitettu, asymmetrinen harvakierre, vastakierre ja varren jyrsinosa vähentävät työskentelyaikaa 30 % ja vähentävät myös pinnan halkeilua.



Kanta:


Yhdistetty kuusiokanta + AW-vääntiö ja kannan alla oleva varren vahvistus takaavat erittäin joustavan voimansiirron ja sopivat erinomaisesti metalliliitoksiin.



Kierre:


Teräväreunainen asymmetrinen harvakierre lyhentää ruuvausaikaa.



Plastinen liukupinnoite:


Helpottaa ruuvaamista vähentämällä kitkaa.



Varren vastakierteinen jyrsinosa


Varren vastakierteinen jyrsinosa vähentää asennuksen vääntömomenttia 20 %.



Kärki


Vastakierre vähentää pinnan halkeamista.

Huomautus

Voit laskea yksittäisille käyttökohteille staattisen kuorman suosituksia Würthin puumitoitusohjelmistolla (saatavilla verkossa, ladattavissa myös offline-käyttöön).



Yleisruuvit sopivat erittäin hyvin käytettäväksi puupohjaisissa materiaaleissa. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi vähentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Tällaisia ovat muun muassa Würth ASSY D -sarjan uppokantaruuvit (0151-alkuiset tuotenumerot) ja lieriökantaiset ruuvit (0153-alkuiset tuotenumerot).



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.

ETA-11/0190