Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY® 3.0 A2 Yleisruuvi
Sopii yleisesti aitojen, parvekkeiden, kulkuväylien rakenteiden ja leikkivälineiden kiinnitykseen, kun ne ovat pysyvästi ulkotiloissa.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta




Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Ruostumaton teräs A2, osakierre, uppokanta, AW-vääntiö
Yhdistää puuosat ilman halkeilua
Asymmetrinen kierre – nopeampi asennus, parempi pito
- Pieni kiinniruuvausvoima
- Suuri ulosvetovoima
- Tavallista yleisruuvia nopeampi asentaa
AW-vääntiö – enemmän voimaa
- Optimaalinen voiman siirto
- Erittäin hyvä istuvuus
- Nopea asettaminen
- Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen
- Ruuvauskärki pysyy hyvin paikoillaan
- Ei liikahtelua
- Ruuvin pinnoite ei vaurioidu
- Vain 5 ruuvauskärkikokoa 3,0–12,0 mm:n halkaisijoille
Rengaskierre vähentää puun halkeilua ja pintavaurioita
- Hyvin vähän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa
- Pienempi tarvittava kiinniruuvausvoima
- Pintavaurioita (palojen irtoamista) ei juurikaan synny rengaskierteen lävistysominaisuuden ansiosta
Materiaali:
korroosionkestävä austeniittinen ruostumaton teräs (1.4301; 1.4567)
Ruuviliitoksissa massiivikovapuuhun täytyy porata ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esireikä
ASSY® 3.0 A2 -ruuvit kestävät happoja rajoitetusti, eivätkä ne sovellu kloorikaasua sisältäviin ympäristöihin.
Jos liität metallia puuhun, työstä tarkka reikä metalliin.
ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten puumateriaaleihin. Jos niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormitettavuus voi pienentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Näitä ovat muun muassa ASSY D -sarjan uppokantaruuvit (0151-alkuiset tuotenumerot) ja lieriökantaiset ruuvit (0153-alkuiset tuotenumerot).
Erilaisten ruostumattomien teräslaatujen käyttökohteet on esitetty ISER-taulukossa (saksalainen ruostumattoman teräksen eri ympäristö-olosuhteita valvova viranomainen, www.edelstahl-rostfrei.de, Information Sheet 828). Ruostumattomia teräksiä (esim. materiaalinro 1.4016) suositellaan käytettäväksi vain ilmastoltaan maaseutua muistuttavissa olosuhteissa, ja niissäkin vain tarkoin rajoituksin. Suosittelemme ulkotiloissa käytettäväksi vain austeniittisia ruostumattomia teräksiä ja suosittelemme ottamaan ympäristöolosuhteet huomioon. Haponkestävä teräs A4 sopii erityisen hyvin teollisuusympäristöihin ja lähellä merta käytettäväksi.
Saatavilla olevat työasiakirjat:
Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.
ETA-11/0190
Näitä ruuveja käytettäessä on noudatettava ETA-11/0190-hyväksyntää.
ASSY 3.0 A2 -ruuvit on tehty austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä. Ne on suunniteltu etenkin ulkotiloihin, kosteisiin tiloihin sekä suolaiseen ilmastoon.
Ruuviliitoksissa havupuuhun tai havupuusta tehtyihin puupohjaisiin materiaaleihin ei tarvitse tehdä esireikää. Etäisyyttä reunoista voi pienentää tekemällä ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esiporattu reikä. Ruuviliitoksissa lehtipuupintoihin täytyy porata esireikä ETA-11/0190-hyväksynnän mukaisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!