Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu
ASSY<SUP>®</SUP> yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu - 1
ASSY<SUP>®</SUP> yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu - 2

Kuvat ovat vain esimerkkejä.Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu

Yleiskäyttöön huonekalujen valmistuksessa, sisätilojen rakentamisessa ja puurakentamisessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

Sinkitty teräs, keltapassivoitu, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut/upotusnystyrät, AW-vääntiö



Yhdistää puuosat ilman halkeilua



Pinnat/alusrakenteet:


Massiivipuu (havupuu, saarni, pyökki, tammi), laminoidut palkit, ristiinliimattu massiivipuu (CLT), viilupuu (havupuu tai BauBuche), OSB ja lastulevy.


Uppoaa mihin tahansa pintaan jyrsintaskujen/upotusnystyröiden ansiosta!


  • Soveltuu puulle ja kiinnikkeille

  • Ei vahingoita pinnoitettua puumateriaalia juuri ollenkaan

  • Pinnalle muodostuu vähemmän lastuja


Varren vastakierteinen jyrsinosa - pienempi kiinni ruuvaamiseen tarvittava voima


  • Pieni kiinni ruuvaamiseen ja kannan upottamiseen tarvittava voima etenkin pitkiä ruuveja käytettäessä

  • Suojaa ruuvaustyökaluja

  • Alkaen halkaisijasta 5 mm, P = 70 mm


Asymmetrinen kierre - nopea asennus


  • Pieni kiinniruuvausvoima

  • Suuri ulosvetovoima

  • Tavallista yleisruuvia nopeampi asentaa

  • Tiuhakierre ns. kaksoiskierre: 3,0-4,5 mm

  • Harvakierre: 5,0-12,0 mm


AW-vääntiö - enemmän voimaa


  • Optimaalinen voimansiirto

  • Erittäin hyvä istuvuus

  • Nopea asettaminen

  • Ruuvi kiinnittyy tiukasti paikoilleen

  • Ruuvauskärki pysyy hyvin paikallaan

  • Ei liikahtelua

  • Ruuvin pinnoite ei vaurioidu

  • Vain 5 ruuvauskärkikokoa 3,0-12,0 mm:n halkaisijoille


Rengas-/vastakierre vähentää puun halkeilua ja pintavaurioiden syntymistä


  • Hyvin vähän halkeilua etenkin reunojen lähellä ruuvattaessa

  • Pienempi tarvittava kiinniruuvausvoima

  • Pintavaurioita (palojen irtoamista) ei juurikaan synny rengaskierteen lävistysominaisuuden ansiosta

  • Rengaskierre: 3,0-4,5 mm

  • Vastakierre: 5,0-12,0 mm
Huomautus

Ruuvit eivät sovellu ulkokäyttöön eivätkä tiloihin, jotka altistuvat lyhytaikaiselle tai jatkuvalle suurelle kosteudelle! Näissä tapauksissa on käytettävä ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ASSY® 3.0 A2 -ruuveja.


Metallikappaletta puuhun liitettäessä, tee tarkka senkattu upotusreikä metallikiinnikkeeseen.


ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten käytettäväksi puupohjaisissa materiaaleissa. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi vähentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Näitä ovat muun muassa Würth ASSY D -sarjan uppokantaruuvit (0151-alkuiset tuotenumerot) ja lieriökantaiset ruuvit (0153-alkuiset tuotenumerot).



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.

ETA-11/0190