Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY® 4 A2 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut
Laadukkaasta austeniittisesta haponkestävästä A2-teräksestä valmistettu osakierteinen yleisruuvi sääolosuhteille altistuviin puu/puuliitoksiin (kuusi) ulkokäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- Yhteensopiva aiemman AW-vääntiön kanssa
Korkeampi murtumisvääntömomentti
- Suurempi voimansiirto lehtipuussa yksinkertaisen kierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti
- Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Ruostumatonta terästä, ulkokäyttöön sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa
- Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta A2-teräksestä
- Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle
- Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa kiinnitystä
ETA-11/0190-hyväksytty
- Austeniittinen ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin teollisuuslaitosten syövyttävän ilman, meri-ilman, hanaveden, jokiveden, kaivosten veden ja suolaveden sekä parkkihappoa sisältävien puulajien aiheuttamaa korroosiota. Se kestää jonkin verran happoja, mutta ei sovi tiloihin, joiden ilmassa on kloorikaasua
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
CSMP = Uppokanta ja jyrsin- / senkkaustaskut
Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.
Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!