Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 -yleisruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta

Laadukkaasta austeniittisesta ruostumattomasta A2-teräksestä valmistettu täyskierteinen matalakupukantainen ruuvi ohuiden metallilevyjen tai metalliprofiilien kiinnitykseen puuhun, sääolosuhteille altistuviin liitoksiin ulkokäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • Yhteensopiva aiemman AW-vääntiön kanssa


Metallilevyjen toissijaiset kiinnitykset rakenteisiin


  • Pyöristetty lieriömäinen matalakanta

  • Suuri kontaktiala


Korkeampi murtumisvääntömomentti


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa yksinkertaisen kierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Ruostumatonta terästä, ulkokäyttöön sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa


  • Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta A2-teräksestä

  • Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle.

  • Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa kiinnitystä
Huomautus
  • Austeniittinen ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin teollisuuslaitosten syövyttävän ilman, meri-ilman, hanaveden, jokiveden, kaivosten veden ja suolaveden sekä parkkihappoa sisältävien puulajien aiheuttamaa korroosiota. Se kestää jonkin verran happoja, mutta ei sovi tiloihin, joiden ilmassa on kloorikaasua

  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava

PH=Lieriö-/matalakupukanta, pan head