Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 A2 SK -puurakennusruuvi Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, osakierre, laippakanta

Osakierteinen ruuvi, valmistettu laadukkaasta austeniittisesta ruostumattomasta A2-teräksestä. Suuri laippakanta . Puu/puu-liitoksiin ulkotiloissa, joissa liitokset ovat jatkuvasti alttiina sääolosuhteille

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 17

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Siisti ruuviliitos puupinnoilla


  • Kannan suuri halkaisija takaa erittäin korkean tunkeutumisvastuksen ja vahvan kiristyksen


Korkeampi murtumismomentti


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa yksinkertaisen kierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy paikallaan ja ruuvi pureutuu optimaalisesti


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Ruostumattomaan käyttöön sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa ulkokäytössä


  • Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta A2-teräksestä

  • Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle.

  • Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa kiinnitystä
Huomautus
  • Austeniittinen ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin teollisuuslaitosten syövyttävän ilman, meri-ilman, hanaveden, jokiveden, kaivosten veden ja suolaveden sekä parkkihappoa sisältävien puulajien aiheuttamaa korroosiota. Se kestää jonkin verran happoja, mutta ei sovi tiloihin, joiden ilmassa on kloorikaasua

  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli ∅5 mm

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava

Laippakanta: WH = Washer head, SK = Scheibenkopf