Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY® 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut
Laadukkaasta austeniittisesta haponkestävästä A4-teräksestä valmistettu täyskierteinen yleisruuvi sääolosuhteille altistuviin puu/puuliitoksiin (kuusi) ulkokäyttöön
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Korkeampi murtumismomentti
- Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti
- Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Ruostumattomaan käyttöön sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa ulkokäytössä
- Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja hapnkestävästä A4-teräksestä
- Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle
- Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa ruuvausta
- Austeniittinen ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin teollisuuslaitosten syövyttävän ilman, meri-ilman, hanaveden, jokiveden, kaivosten veden ja suolaveden sekä parkkihappoa sisältävien puulajien aiheuttamaa korroosiota. Se kestää jonkin verran happoja, mutta ei sovi tiloihin, joiden ilmassa on kloorikaasua
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 FT -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.
CSMP = Uppokanta ja jyrsin- / senkkaustaskut
Teräs-puuliitoksille, jotka on suunniteltu kestämään vetovoimia
Heti kannan alta alkava täyskierre mahdollistaa suurten kuormitusten liitokset esimerkiksi kulmalevykiinnike-/puuliitokset tai levymateriaali-/puuliitokset, jotka on suunniteltu kestämään vetovoimia. Täysimittainen kierre parantaa ruuvin ulosvetovoimaa.
Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Jotta ruuvi toimisi mahdollisimman hyvin, käytä täsmälleen sopivaa RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puurakenteiden yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla paksumpia kuin ruuvin pituus
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!