Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 A4 CSMP -puurakennusruuvi Pinnoittamaton haponkestävä teräs A4, täyskierre, uppokanta, jyrsintaskut

Laadukkaasta austeniittisesta haponkestävästä A4-teräksestä valmistettu täyskierteinen yleisruuvi sääolosuhteille altistuviin puu/puuliitoksiin (kuusi) ulkokäyttöön

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 3
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto

  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
  • Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa

Korkeampi murtumismomentti

  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta

Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti

  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa

Ruostumattomaan käyttöön sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa ulkokäytössä

  • Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja hapnkestävästä A4-teräksestä
  • Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle
  • Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa ruuvausta
Huomautus
  • Austeniittinen ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin teollisuuslaitosten syövyttävän ilman, meri-ilman, hanaveden, jokiveden, kaivosten veden ja suolaveden sekä parkkihappoa sisältävien puulajien aiheuttamaa korroosiota. Se kestää jonkin verran happoja, mutta ei sovi tiloihin, joiden ilmassa on kloorikaasua
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm
  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 FT -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.


CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut