Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi  Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkkihiutalepinnoite, täyskierre, kuusiokanta, laippa

Vahvistetulla varrella varustettu suorituskykyinen täyskierteinen ruuvi puu/puu-liitoksiin aluslevyn kanssa tai tarkkoihin 90°:n kulmassa oleviin metalli/puu-liitoksiin puurakentamisessa ulkotiloissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 8
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Asettuu tarkasti metalliin, erittäin suuri voimansiirto, vääntiötyyppi valittavissa


  • Varren vahvistus kannan alapuolella

  • Kuusio- ja RW-vääntiöiden yhdistelmä


Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän

  • Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin

  • Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä

  • Suojaa käytettäviä työkaluja


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Tasapainoinen lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus
  • Austeniittinen ruostumaton teräs kestää erittäin hyvin teollisuuslaitosten ilmassa olevien kaasujen (agressiivisten aineiden), meri-ilman, hana-, joki-, kaivos- ja suolaveden sekä parkkihappoa sisältävien puulajien aiheuttamaa korroosiota. Se kestää jonkin verran happoja, mutta ei sovi tiloihin, joiden ilmassa on kloorikaasua

  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würth-puurakennusohjelmistolla voidaan suunnitella kokoonpanoja, joissa käytetään ∅ 5 mm:n ASSY-ruuveja

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava