Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 CSMP Zn/Ni-puurakennusruuvi Teräs, sinkki-nikkeli, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

Osakierteinen yleisruuvi nopeisiin puu/puu-liitoksiin (kuusi) ilman rakoja. Kohteissa, joissa korroosioriski on tavallista suurempi suolan vuoksi puurakentamisessa kuivissa tiloissa, kosteissa tiloissa ja katetuissa tiloissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän

  • Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin

  • Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä

  • Suojaa käytettäviä työkaluja


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm

  • Kärjen aiheuttama mekaaninen kuormitus ruuvattaessa saattaa vaikuttaa korroosionkestävyyteen vääntiön sisäosan alueella.

  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkona ja jatkuvasti kosteudelle altistuvissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2- tai haponkestäviä -A4-teräsruuveja ja klooripitoisissa tiloissa ruostumattomia HCR-teräsruuveja

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava

CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut