Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY4-yleisruuvisarja (CSMP), sinkitty, LE 905 osaa, valkoisessa järjestelmäsalkussa
Kattava valikoima ASSY 4 CSMP -yleisruuveja, tavalliset ruuvikoot: 3,0 x 20 mm - 5,0 x 80 mm
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
- Sisältää korkealaatuisen valkoisen järjestelmäsalkun 4.4.1, jossa on irrotettavat järjestelmälaatikot
- Käyttövalmis, mukana yhteensopivat kärjet RW10 ja RW20 sekä ZEBRA-pikavaihtoistukka
ASSY-ruuvien edut
- RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Vähentää merkittävästi ruuvin kiinnittämiseen tarvittavaa voimaa
- Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla
- Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti
- Erinomainen lujuus ja sitkeys
CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut
Osakierteinen yleisruuvi nopeisiin puu/puu-liitoksiin huonekalujen valmistuksessa, sisätilarakentamisessa ja puurakentamisessa, ilman halkeilua
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!