Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 yleisruuvi Teräs, sinkkihiutale, osakierre, uppokanta, jyrsintaskuilla

Osakierteinen yleisruuvi nopeisiin puu/puu-liitoksiin ilman halkeilua puurakentamisessa luokan C4 olosuhteissa ulkotiloissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 26
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska ruuvauskärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vakaa istuvuus mahdollistaa työskentelyn yhdellä kädellä

  • Yksi kärki sopii laajaan valikoimaan eri ruuveja, tämä vähentää kärjen vaihtamisen tarvetta

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän

  • Suuri murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin




Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi vetoarvo, kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen


  • Kupolimalliset vastakierteet, jyrsinelementit ovat vastakkaiseen suuntaan kuin kärjen jyrsimet, tämän ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija ∅ 5 mm

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava


CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut