Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY® 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, haponkestävä teräs 1.4529, osakierre, uppokanta
Korkealaatuinen uppokantainen, osakierteinen ruuvi korkealaatuisesta austeniittisesta haponkestävästä HCR-teräksestä 1.4529, puu-puuliitoksiin tiloissa/alueilla, jotka ovat jatkuvasti alttiina korroosiolle, uima-allasalueet (korroosionkestävyysluokka V)
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Muotoon perustuva lukitus metallikiinnikkeisiin tai puupohjaisiin materiaaleihin
- Kiinnikeliitoksiin täyskierteisillä teräsruuveilla
- 90 asteen kulmassa oleva kanta istuu täydellisesti metallikiinnikkeisiin, joissa on upotukset
- Kiinnivetävä ilman jyrsivää kantaa, kannan alla ei ole jyrsintäelementtejä
- Kanta uppoaa kiinnitettävään materiaalin puristuksen voimasta
Korkeampi murtumismomentti
- Suurempi voimansiirto kovapuussa yksinkertaisen kierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti
- Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Soveltuu erittäin kloridipitoisille alueille, joissa esiintyy samanaikaisesti SO2-kaasua, kloorikaasua ja lämpötila on korkea
- Valmistettu erittäin korroosionkestävästä, austeniittisesta, ei-magneettisesta ja haponkestävästä teräksestä, luokka HCR (high corrosion resistant) 1.4529
- Voidaan käyttää sääolosuhteille alttiissa ulkotiloissa, alueilla, jotka ovat alttiina roiskevedelle tai sumulle tai teollisissa ympäristöissä olosuhteissa, joissa on erittäin suuri altistus klorideille ja joissa esiintyy samanaikaisesti suuria pitoisuuksia SO2- kaasua tai kloorikaasua ja lämpötila on korkea ja joissa on puhdistuksen puutteesta johtuen huomattava määrä epäpuhtauksia, esimerkiksi uima-allas tai tunneli
- Korroosionkestävyysluokka V
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
- Vältä kontaktikorroosiota, jota voi esiintyä kahden suorassa kontaktissa olevan metallin välillä. Jalometalli edistää yhdessä esimerkiksi veden tai normaalin kosteuden kanssa perusmetallin korroosiota. Yleensä suositellaan, että se tuote, jonka pinta-ala on pienempi (esim. ruuvi), valmistetaan jalometallista. Metallien väliin suositellaan myös suojaavaa, sähköä johtamatonta välikerrosta
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
CS=uppokanta
Suunniteltu toisiinsa kiinnivedettäville puu-puuliitoksille, kiinnitettäviksi alueilla, jotka ovat jatkuvasti alttiina korroosiolle
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.
Voidaan käyttää ulkotiloissa ja käyttöluokassa 3
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
- Vältä kontaktikorroosiota, jota voi esiintyä kahden suorassa kontaktissa olevan metallin välillä. Jalometalli edistää yhdessä esimerkiksi veden tai normaalin kosteuden kanssa perusmetallin korroosiota. Yleensä suositellaan, että se tuote, jonka pinta-ala on pienempi (esim. ruuvi), valmistetaan jalometallista. Metallien väliin suositellaan myös suojaavaa, sähköä johtamatonta välikerrosta
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!