Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 HCR 1.4529 CS yleisruuvi Erittäin korroosionkestävä, ruostumaton teräs 1.4529, osakierre, uppokanta

Uppokantainen korkealaatuinen osakierteinen ruuvi korkealaatuisesta austeniittisesta ruostumattomasta HCR-teräksestä 1.4529, puu-puuliitoksiin tiloissa/alueilla, jotka ovat jatkuvasti alttiina korroosiolle, uima-allasalueet (korroosionkestävyysluokka V)

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Muotoon perustuva lukitus metallikiinnikkeisiin tai puupohjaisiin materiaaleihin


  • Kiinnikeliitoksiin täyskierteisillä teräsruuveilla

  • 90 asteen kulmassa oleva kanta istuu täydellisesti metallikiinnikkeisiin, joissa on upotukset

  • Kiinnivetävä ilman jyrsivää kantaa, kannan alla ei ole jyrsintäelementtejä

  • Kanta uppoaa kiinnitettävään materiaalin puristuksen voimasta


Korkeampi murtumismomentti


  • Suurempi voimansiirtokovapuussa yksinkertaisen kierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Soveltuu erittäin kloridipitoisille alueille, joissa esiintyy samanaikaisesti SO2-kaasua, kloorikaasua ja lämpötila on korkea


  • Valmistettu erittäin korroosionkestävästä, austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta teräksestä, luokka HCR (high corrosion resistant) 1.4529

  • Voidaan käyttää sääolosuhteille alttiissa ulkotiloissa, alueilla, jotka ovat alttiina roiskevedelle tai sumulle tai teollisissa ympäristöissä olosuhteissa, joissa on erittäin suuri altistus klorideille ja joissa esiintyy samanaikaisesti suuria pitoisuuksia SO2- kaasua tai kloorikaasua ja lämpötila on korkea ja joissa on puhdistuksen puutteesta johtuen huomattava määrä epäpuhtauksia, esimerkiksi uima-allas tai tunneli

  • Korroosionkestävyysluokka V
Huomautus
  • ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille

  • Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä

  • Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia

  • Vältä kontaktikorroosiota, jota voi esiintyä kahden suorassa kontaktissa olevan metallin välillä. Jalometalli edistää yhdessä esimerkiksi veden tai normaalin kosteuden kanssa perusmetallin korroosiota. Yleensä suositellaan, että se tuote, jonka pinta-ala on pienempi (esim. ruuvi), valmistetaan jalometallista. Metallien väliin suositellaan myös suojaavaa, sähköä johtamatonta välikerrosta

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava


  • Soveltuu käyttöön uima-altaissa

  • CS=uppokanta