Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 JH -naulauslevy-/palkkikenkäruuvi Teräs, sinkkihiutale, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta

Siistillä matalalla kupukannalla ja vahvistetulla varrella varustettu täyskierteinen ruuvi muotoiltujen metallilevyosien (palkkikengät, naulauslevyt) ja metallikiinnikkeiden välyksettömiin kiinnitystöihin puurakentamisessa C4-olosuhteissa ulkotiloissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska ruuvauskärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vakaa istuvuus mahdollistaa työskentelyn yhdellä kädellä

  • Yksi kärki sopii laajaan valikoimaan eri ruuveja, tämä vähentää kärjen vaihtamisen tarvetta

  • Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin

  • Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä

  • Suojaa käytettäviä työkaluja


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin ja pureutuu optimaalisesti


  • Kupolimalliset vastakierteet, jyrsinelementit ovat vastakkaiseen suuntaan kuin kärjen jyrsimet, tämän ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoitukseen, alkaen halkaisijasta ∅ 5 mm

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.

JH = palkkikenkä, joist hanger