Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 11
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 12
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 13
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 14
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 15
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 16

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta

Kuljetusankkuriruuvi, jossa vahvistettu varsi kannan alla. Turvallinen, tiivis kiinnitys kuulapäisen ankkurin uraan/syvennykseen. Havupuu-, liimapuu-, viilupuu- tai CLT ristiinliimattujen massiivipuuelementtien nostamiseen/siirtämiseen.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Vaihtoehtoiset asennustavat, suuri voimansiirto ja tarkka istuvuus metalliliitoksissa


  • Kuusiokannan ja RW-vääntiön yhdistelmä, varren vahvistus kannan alapuolella


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus

Noudata saatavilla olevia asiantuntijalausuntoja, käyttöohjeita ja kuormitustaulukkoja suunnittelun ja käytön aikana. Katso kuormitustiedot ETA-hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma

ETA-11/0190-hyväksytty

  • Kuljetusankkurin kantokyky yhdessä ASSY 4 KOMBI T -kuljetusankkuriruuvin kanssa on tarkistettava testiraportin/asiantuntijaraportin mukaisesti ennen jokaista kuljetusta, ja kantokyky on tarkastettava erikseen.

  • ETA 11/0190 -standardia ja asiantuntijalausuntoja ruuvin käytöstä kuljetuksessa on noudatettava