Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 10
ASSY<SUP>®</SUP> 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 KOMBI-puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, kuusiokanta

Vahvistetulla varrella varustettu suorituskykyinen osakierteinen ruuvi puu/puu-liitoksiin aluslevyn kanssa tai tarkkoihin 90°:een kulmassa oleviin metalli/puu-liitoksiin puurakentamisessa kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa tai katetuissa tiloissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 44
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Asettuu tarkasti metalliin, erittäin suuri voimansiirto kahden vääntiötyypin yhdistelmästä


  • Varren vahvistus kannan alapuolella

  • Kuusiokannan ja RW-vääntiön yhdistelmä


Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa


  • Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän

  • Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin

  • Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä

  • Suojaa käytettäviä työkaluja


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja jatkuvasti kosteissa tiloissa ruostumattomia ASSY 4 A2 combi -teräsruuveja

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava