Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY® 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 9
ASSY<SUP>®</SUP> 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY® 4 yleisruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriö-/matalakupukanta

Täyskierteinen yleisruuvi matalalla kupukannalla metallikiinnikkeiden tai muovitukien kiinnitystöihin puuhun kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa tai katetuissa tiloissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 47
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Metallilevyjen toissijaiset kiinnitykset rakenteisiin


  • Matala pyöristetty lieriökanta

  • Suuri kontaktiala


Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla


  • Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta

  • Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta


Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy optimaalisesti paikallaan ja purevuus on paras mahdollinen


  • Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua

  • Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja jatkuvasti kosteissa tiloissa kupukantaisia (PH) ruostumattomasta teräksestä valmstettuja ASSY 4 A2-ruuveja

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava


PH = Lieriö-/matalakupukanta (pan head)