Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY® 4 SK -puurakennusruuvi Sinkitty teräs, osakierre, laippakanta
Osakierteinen ruuvi suurella laippakannalla toisiinsa kiinnivetäviin puu/puu-liitoksiin puurakentamisessa kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa tai katetuissa tiloissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Siisti ruuviliitos puupinnoilla
- Kannan suuri halkaisija takaa erittäin korkean tunkeutumisvastuksen ja vahvan kiristyksen
Ruuvin kiinnikiertäminen vaatii huomattavasti vähemmän voimaa
- Jyrsivän varren ansiosta varren upottamiselle on enemmän tilaa ja halkeilua on vähemmän
- Korkea murtumismomentti minimoi ruuvin rikkoutumisriskin
- Kierteeseen integroitu jyrsintävarsi vähentää irtoilevista metallilastuista aiheutuvaa loukkaantumisriskiä
- Suojaa käytettäviä työkaluja
Suojattu korkkaamiselta (ylikiertymiseltä) suurilla kiinnikiertonopeuksilla
- Suurempi voimansiirto kovapuussa harvakierteen vahvistetun asymmetrisen kierteenreunan geometrian ansiosta
- Parempi kiinnittyminen korkeampien kierteen kylkien ansiosta
Erityismuotoillun kärjen ansiosta ruuvi kiertyy kevyemmin, kärki pysyy paikallaan ja ruuvi pureutuu optimaalisesti
- Kärjen kupolimallisten jyrsinelementtien ansiosta ruuvilla on tilaa kiertyä ilman halkeilua
- Kierteen alhaisen kitkan ansiosta kiinnikiertämiseen tarvitaan vähemmän voimaa
Erinomainen lujuus ja sitkeys
- Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Würthin puurakennusohjelmistoa voidaan käyttää ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli ∅5 mm
- Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja jatkuvasti kosteissa tiloissa ruostumattomasta teräksestä valmistettuja ASSY 4 A2 WH- tai ASSY 4 A2 BP -ruuveja
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
Laippakanta: WH = Washer head, SK = Scheibenkopf
Toisiinsa kiinnivedettäville puu/puu-liitoksille
Heti sileän varren jälkeen alkava osakierre mahdollistaa toisiinsa kiinnivedettävien puu/puu-liitosten muodostamisen. Loppuun asti kierretyn ruuvin kierre sijaitsee kokonaan alemman kappaleen sisällä.
Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta ∅> 4 mm alkaen)
- Laadukas suojapinnoite, sinkki, sinipassivoitu kromi (VI) -vapaa, kerroksen paksuus 8 µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
- Luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaisesti
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset ruuvit ovat erinomainen valinta puukomponenttien yhdistämiseen. Jotta kappaleiden kokoaminen onnistuisi mahdollisimman hyvin, kiinnitettävät kappaleet eivät saa olla ruuvin varren pituutta paksumpia
- Jos käytetään pitkiä ruuveja ristimuodostelmassa tai ruuvit ruuvataan lähelle kappaleen reunaa on suositeltavaa porata ohjausreiät tai käyttää ruuvausapuvälinettä, jotta ruuvit eivät mene ristikkäin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!