Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta - 9

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY®plus 4 A2 PH SOLAR - ruuvi kattokiinnikkeille Pinnoittamaton ruostumaton teräs A2, täyskierre (osakierre), matalakupukanta

Laadukkaasta austeniittisesta ruostumattomasta teräksestä A2 valmistettu täyskierteinen erikoisruuvi matalalla kupukannalla. Voidaan kiinnittää lähelle reunaa ilman esiporausta. Sopii kattokoukkujen kiinnittämiseen asennetaessa aurinkosähköjärjestelmiä ulkotiloihin, jotka ovat jatkuvasti alttiina sään vaihteluille.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • Yhteensopiva aiemman AW-vääntiön kanssa


Tarkka asetus/keskitys ja puhdas poraus edistyksellisen itsekeskittyvän porakärjen ansiosta


  • Asetus ja poraus ilman halkeilua

  • Poraavien leikkuureunojen ansiosta (samanlaiset kuin Forstner-poranterissä) paras porauskyky ja poraustarkkuus

  • Tarkka ja luistamaton asetus/keskitys kovilla pinnoilla keskittävän kärjen ansiosta

  • Kiertyminen alkaa kevyesti ja ruuvautuu nopeasti


Metallilevyjen toissijaisiin kiinnityksiin rakenteissa


  • Pyöristetty lieriömäinen matalakanta

  • Suuri kontaktiala


Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta


  • Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus

  • Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi


Ruostumatonta terästä, ulkokäyttöön sääolosuhteille altistuvissa puuliitoksissa


  • Valmistettu austeniittisesta, ei-magneettisesta ja ruostumattomasta A2-teräksestä

  • Voidaan käyttää niin maaseutu- kuin kaupunkiympäristöissäkin sekä teollisuusympäristöissä, joissa ei ole suurta altistusta klorideille tai SO2:lle.

  • Kitkaa vähentävä liukupinnoite helpottaa ruuvausta
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.

PH = Lieriö- / matalakupukanta (pan head)