Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY®plus 4 yleisruuvi, MDF Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta
Osakierteinen ruuvi, jonka geometria ja porakärki on optimoitu MDF-materiaalille, pinnoitetulle MDF-materiaalille, ilman esiporausta, rakoja tai pullistumia
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- Yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Ruuviliitos ilman halkeilua tai pullistumia MDF-levyjen etupinnoilla
- Optimoitu ja jatkettu porakärki mahdollistaa ruuviliitokset ilman halkeilua tai pullistumista
MDF-levyjen, kovapuun tai kovien puumateriaalien liittämiseen
Pienempi kannan halkaija ja 90° kulmassa oleva kanta mahdollistavat näkyviin jäävät ja kitillä tasoitettavat puu/puu-liitokset
Suuri pitolujuus, minimaalinen halkaisuvaikutus
- Kierre optimoitu MDF-materiaalille
- Rihlaus ruuvin varressa siirtää porauslastuja optimaalisesti
- Ohut ruuvin ytimen halkaisija ja erikoiskorkeat kierteiden kyljet estävät MDF-materiaalin puristumisen
- Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja pysyvästi kosteissa tiloissa ruostumattomia ASSYplus 4 -ruuveja
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksytty
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.
CS = uppokanta
Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta ∅> 4 mm alkaen)
- Laadukas suojapinnoite, sinkitty, sinipassivoitu, kromi (VI)-vapaa, koko enintään ∅ 4 mm A2K kerroksen paksuus 5 µm, alkaen koosta ∅ 4,5 mm A3K kerroksen paksuus 8 µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
- Alkaen ∅ 4,5 mm:n ruuveista, joissa on 8 µm:n paksuinen sinkkikerros ja Cr(III)-passivointi, luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaan
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Osakierteiset MDF-ruuvit ovat erinomainen valinta puu-MDF-levyjen liittämiseen. Erikoisrakenteinen geometria ja kierteen muoto vähentävät painaumien ja halkeamien muodostumista. MDF-laatujen eroista johtuen sopivuus on varmistettava etukäteen
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!