Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY®plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut - 10

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY®plus 4 yleisruuvi Karkaistu sinkitty teräs, osakierre, uppokanta, jyrsintaskut

Osakierteinen yleisruuvi uppokannalla ja jyrsintaskuilla. Puu-puuliitosten kiinnittämiseen reunojen lähellä ilman halkeilua ja esiporausta kuivissa sisätiloissa tai katetuissa ulkotiloissa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 24
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
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Tarkka asetus/keskitys ja siisti poraus itsekeskittyvän porakärjen ansiosta


  • Asetus ja poraus ilman halkeilua

  • Poraavien leikkuureunojen ansiosta (samanlaiset kuin Forstner-poranterissä) paras porauskyky ja poraustarkkuus

  • Tarkka ja luistamaton asetus/keskitys kovilla pinnoilla keskittävän kärjen ansiosta

  • Kiertyminen alkaa kevyesti ja ruuvautuu nopeasti


Siisteihin upotuksiin pehmeässä puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa


  • Ruuvin upottaminen puuhun on helppoa optimoitujen upotusnystyröiden/jyrsintaskujen ansiosta

  • Pinnoitetut lastulevyt eivät halkeile parantuneen jyrsintävaikutuksen ja jyrsintaskujen määrän lisäämisen ansiosta alkaen koosta ∅ 4,5 mm.

  • 90 asteen kulmassa oleva kanta istuu täydellisesti metallikiinnikkeisiin, joissa on upotus


Äärimmäisen luotettava ruuviliitos asymmetrisen yksinkertaisen kierteen ansiosta


  • Porakärjen ja kierteen geometrian optimaalinen yhteensopivuus

  • Ankkuroituu erinomaisesti puuhun kierteen kylkien epäsymmetrisyyden vuoksi
Huomautus
  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua. Käytä ulkotiloissa ja pysyvästi kosteissa tiloissa ruostumattomia ASSYplus 4 -ruuveja

  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksytty

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava.

CSMP = uppokanta ja jyrsin-/senkkaustaskut