Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY®plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 2
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 3
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 4
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 5
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 6
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 7
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 8
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 9
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 10
ASSY<SUP>®</SUP>plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta - 11

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY®plus 4 VG 4 -rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, lieriökanta

Täyskierteinen, pienellä lieriökannalla varustettu erikoisruuvi puu/puu-liitoksiin, joihin kohdistuu raskaita kuormia tai liitosten vahvistamiseen puurakenteissa, kun vaaditaan samanaikaisesti pieniä ruuvien reuna- ja keskinäisiä etäisyyksiä kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa tai katetuissa tiloissa

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 41

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen

RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto


  • Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa

  • Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa

  • Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille

  • RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa


Huomaamattomaan puukappaleiden kiinnittämiseen


  • Pieni kannan halkaisija huomaamattomaan kiinnittämiseen

  • Ruuvin kannan upotus ilman halkeilua


Suurin mahdollinen voimansiirto veto- ja puristussuunnassa


  • Porakärjen esiporauskykyä vastaava symmetrinen, suorituskykyinen kierre

  • Raskaan kuormituksen puu/puuliitoksille kuorman suunnasta riippumatta


Tehokas porakärki mahdollistaa kompaktit ruuviliitokset ja pienet materiaalin halkaisijat


  • Sallii erittäin pienet reunaetäisyydet (esim. 3xd), minkä ansiosta ∅ 8 mm:n ASSY-ruuveja voi käyttää 60¬mm leveille palkeille

  • Esireikää ei tarvitse porata

  • Puu ei halkeile eikä pinta vaurioidu

  • Vähäinen liikahtelu pitkillä ruuveilla


Erinomainen lujuus ja sitkeys


  • Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
Huomautus
  • Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.

  • Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua

  • ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.

ETA-11/0190-hyväksyntä, puu-betoni-komposiittisisäkatoille ETA-13/0029

Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava

CH = Sylinteri- / lieriökanta