Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY®plus 4 VG - rakennusruuvi Sinkitty teräs, täyskierre, uppokanta
Täyskierteinen, uppokantainen yleisruuvi puu/puu-liitoksiin, joihin kohdistuu raskaita kuormia tai liitosten vahvistamiseen puurakenteissa, kun vaaditaan samanaikaisesti pieniä ruuvien reuna- ja keskinäisiä etäisyyksiä kuivissa sisätiloissa, kosteissa tiloissa tai katetuissa tiloissa
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
RW-vääntiön ansiosta erinomainen voimansiirto
- Ruuvauskärjen suurempi kosketusala tuo enemmän voimaa
- Koska kärki istuu vääntiöön täydellisesti, asetus/keskitys ja työskentely yhdellä kädellä on tarkempaa ja vakaampaa
- Vähemmän kärkien vaihtoja, yksi kärki sopii erikokoisille ruuveille
- RW-kärki on yhteensopiva aiempien AW-vääntiöiden kanssa
Muotoon perustuva lukitus metallikiinnikkeisiin tai puupohjaisiin materiaaleihin
- Kiinnikeliitoksiin täyskierteisillä teräsruuveilla
- 90 asteen kulmassa oleva kanta istuu täydellisesti metallikiinnikkeisiin, joissa on upotus
- Kiinnivetävä ilman jyrsivää kantaa, kannan alla ei ole jyrsintäelementtejä
- Kanta puristuu kiinnitettävän materiaalin upotukseen
Suurin mahdollinen voimansiirto veto- ja puristussuunnassa
- Porakärjen esiporauskykyä vastaava symmetrinen, suorituskykyinen kierre
- Raskaan kuormituksen puu/puuliitoksille kuorman suunnasta riippumatta
Tehokas porakärki mahdollistaa kompaktit ruuviliitokset ja pienet materiaalin halkaisijat
- Sallii erittäin pienet reunaetäisyydet (esim. 3xd), minkä ansiosta ∅ 8 mm:n ASSY-ruuveja voi käyttää 60¬mm leveille palkeille
- Esireikää ei tarvitse porata
- Puu ei halkeile eikä pinta vaurioidu
- Vähäinen liikahtelu pitkillä ruuveilla
Erinomainen lujuus ja sitkeys
- Lämpökäsittely takaa erinomaisen lujuuden ja sitkeyden
- Suosittelemme käyttämään Würth-ohjelmistoa tai vastaavia suunnitteluohjelmia kokoonpanon suunnitteluun ja mitoitukseen. Käytä Würthin puurakennusohjelmistoa niiden ASSY-ruuvien mitoitukseen, joiden halkaisija on yli 5 mm.
- Älä käytä ruuveja suoraan sääolosuhteille altistuvissa käyttökohteissa, kosteissa tiloissa tai tiloissa, joiden ilmassa on kloorikaasua
- ASSY 4-, ASSYplus 4- ja ASSYplus 4 VG -yleisruuvit on optimoitu käytettäväksi puussa ja puupohjaisissa materiaaleissa. Muovitulppien kanssa käytettäessä kuormituksen kesto voi olla heikentynyt. Käytä muovitulppien kanssa vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi kärjet, joissa on jyrsimet, porakärki tai kalvainura). Tällaisia ovat esimerkiksi uppokantaiset tai matalakupukantaiset ASSY D -ruuvit.
ETA-11/0190-hyväksyntä, puu-betoni-komposiittisisäkatoille ETA-13/0029
Eurooppalaisen teknisen hyväksynnän (ETA) vaatimuksia on noudatettava
CS = Uppokanta
Yleisiin raskaisiin puu/puu-liitoksiin, vetovoimien alaisiin teräs/puu-liitoksiin ja puu-betoni-komposiittisisäkattoihin (yhdessä FP-liittimien kanssa)
Heti kannan alta alkava täysimittainen kierre mahdollistaa esimerkiksi puun ja levymateriaalin liitokset, jotka on suunniteltu kestämään raskaita kuormituksia ja vetovoimia. Täysimittainen kierre parantaa ruuvin ulosvetovoimaa.
Käytettäväksi käyttöluokassa 1 ja käyttöluokassa 2 (koosta ∅> 4 mm alkaen)
- Laadukas suojapinnoite, sinkki, sinipassivoitu kromi (VI) -vapaa, kerroksen paksuus 8 µm
- Sopii käytettäväksi käyttöluokassa 1 (sisätilat) ja koosta ∅ > 4 mm ylöspäin käyttöluokassa 2 (kosteat tilat tai katetut ulkotilat) standardien EN 1995-1-1:2010-12 + DIN SPEC 1052-100:2013-08 mukaisesti
- Luokituksen T2/C2 vaatimus täyttyy standardin prEN 14592:2017 (D) mukaisesti
- ASSY-ruuvit on hyväksytty lähes muuttumattomille kuormille
- Ruuvin optimaalinen käyttö edellyttää oikeankokoista RW-kärkeä
- Jos kyseessä on poikittaissuuntainen puristuslujuuden vahvistaminen, rakenteen ja ruuvinkantojen väliin on asetettava aluslevy tasaamaan painetta, jotta kuorma jakautuu tasaisesti. Ruuvinkannan on oltava samassa tasossa painetta tasaavan aluslevyn kanssa. Käytä mahdollisuuksien mukaan täyskierteisiä uppokantaruuveja. Teräslevyn paksuus on mitoitettava siten, että se jakaa kuorman tasaisesti ruuveille
- Jotta puukappaleet kiinnittyvät oikeassa kulmassa puun syihin nähden, joihin kohdistuu vetokuormitusta, on käytettävä vähintään kahta ruuvia. Kun ruuvaussyvyys on vähintään 20 x d (jossa d on ruuvin ulkohalkaisija) halkeamisherkän alueen ylä- tai alapuolella, voidaan käyttää vain yhtä ruuvia
- Jos metalli/puu-kiinnityksiin käytetään uppokantaisia ruuveja, liitettävän metallin rei’issä on oltava sopivat upotukset
- Kantavissa puu-/metalliliitoksissa ASSY-ruuvit on kiristettävä tiettyyn momenttiin. Kiristysmomentti = vaadittu lisämomentti x 1,2 < 90 % murtumismomentista
- Jos käytetään pitkiä ruuveja ristimuodostelmassa tai ruuvit ruuvataan lähelle kappaleen reunaa on suositeltavaa porata ohjausreiät tai käyttää ruuvausapuvälinettä, jotta ruuvit eivät mene ristikkäin
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!