Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ASSY®plus, poraus kannassa Yleisruuvi
Sopii etenkin puu-puu- tai teräs-puuliitosten ruuvaukseen lähellä reunoja ilman halkeilua, huonekalujen valmistuksessa, verstaissa ja sisätilojen rakennustöissä. Kannassa oleva reikä mahdollistaa värillisten suojatulppien täydellisen yhdistämisen.
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Tuotteet
Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta
Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700
Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen
Tarkka asetus/keskitys, ei säröjä/pinnanvaurioita
Ruuvin tarkka asetus/keskitys ei ole mikään ongelma itsekeskittyvän porakärjen ansiosta. Se on erityisesti suunniteltu tähän tarkoitukseen. Kierteen leikkaavat reunat takaavat loistavan poraavan suorituskyvyn aivan kuin Forstner-poranterällä poratessa. Lisäksi ne estävät puun ikävän halkeamisen ja pinnan vaurioitumisen.
Nopea ruuvata
Kierteen loiva alku porakärjen jälkeen mahdollistaa ruuvin nopean ruuvaamisen.
Helppo ja siisti kannan upotus
Ruuvin kannan upotus on helppoa ja siistiä upotusnystyröiden/jyrsintaskujen ansiosta. Ruuvauksen aikana puun pinnalle muodostuvat lastut kerätään talteen.
AW-vääntiö takaa optimaalisen asetuksen/keskityksen ja voimansiirron
AW-vääntiö varmistaa, että ruuvauskärki istuu hyvin ruuvin kantaan. Se estää ruuvauskärjen liikahtelun ja lipsumisen pois ruuvista ruuvatessa.
ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten käytettäväksi puupohjaisissa materiaaleissa. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi vähentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Tällaisia ovat muun muassa ASSY D -ruuvit, DIN 571 -standardin mukaiset kuusiokantaiset puuruuvit ja Wüpofast-ruuvit.
Saatavilla olevat työasiakirjat:
Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.
ETA-11/0190
Näitä ruuveja käytettäessä on noudatettava ETA-11/0190-hyväksyntää.
Puu–puuliitosten kiinnitykseen lähellä reunoja huonekalujen valmistuksessa, verstaissa ja sisätilojen rakentamisessa, missä ruuvin kanta tarvitsee peittää peitehatulla.
Ruuvauskulma 0°- 90°. Ruuviliitoksissa havupuuhun tai havupuusta tehtyihin puupohjaisiin materiaaleihin ei tarvitse tehdä esireikää. Etäisyyttä reunoista voi pienentää tekemällä ruuvin ytimen halkaisijan mukainen esiporattu reikä. Ruuviliitoksissa lehtipuupintoihin täytyy porata esireikä ETA-11/0190-hyväksynnän mukaisesti.
Valitse RAL-väriarvo
HUOMIO: Näytön väri poikkeaa todellisesta väristä!