Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ASSY®plus -yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu
ASSY<SUP>®</SUP>plus -yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu - 1
ASSY<SUP>®</SUP>plus -yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ASSY®plus -yleisruuvi, sinkitty keltapassivoitu

Puu-puu- tai teräs-puuliitosten kiinnitykseen huonekalujen valmistuksessa, verstaissa, puurakentamisessa ja sisätilojen rakentamisessa.

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 1
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
Tarkka asetus/keskitys, ei säröjä/pinnanvaurioita


Ruuvin tarkka asetus/keskitys ei ole mikään ongelma itsekeskittyvän porakärjen ansiosta. Se on erityisesti suunniteltu tähän tarkoitukseen. Kierteen leikkaavat reunat takaavat loistavan poraavan suorituskyvyn aivan kuin Forstner-poranterällä poratessa. Lisäksi ne estävät puun ikävän halkeamisen ja pinnan vaurioitumisen.



Nopea ruuvata


Kierteen loiva alku porakärjen jälkeen mahdollistaa ruuvin nopean ruuvaamisen.



Helppo ja siisti kannan upotus


Ruuvin kannan upotus on helppoa ja siistiä upotusnystyröiden/jyrsintaskujen ansiosta. Ruuvauksen aikana puun pinnalle muodostuvat lastut kerätään talteen.



AW-vääntiö takaa optimaalisen asetuksen/keskityksen ja voimansiirron


AW-vääntiö varmistaa, että ruuvauskärki istuu hyvin ruuvin kantaan. Se estää ruuvauskärjen liikahtelun ja lipsumisen pois ruuvista ruuvatessa.

Huomautus

Näitä ruuveja käytettäessä on noudatettava ETA-11/0190-hyväksyntää.



Kun valitset ruuvin pituuden, muista, että kierteen on ankkuroiduttava täysin alusrakenteeseen.


ASSY 3.0 -yleisruuvit sopivat parhaiten käytettäväksi puupohjaisissa materiaaleissa. Kun niitä käytetään muovitulppien kanssa, kuormituksen kesto voi vähentyä. Siksi suosittelemme, että muovitulppien kanssa käytetään vain sellaisia ruuveja, joissa ei ole optimoitua kierrekärkeä (esimerkiksi porakärki, vastakierre, rengaskierre, hammastettu reuna, kärkiura). Tällaisia ovat muun muassa ASSY D -ruuvit, DIN 571 -standardin mukaiset kuusiokantaiset puuruuvit ja Wüpofast-ruuvit.



Saatavilla olevat työasiakirjat:


Katso tarkemmat kuormitustiedot ETA -hyväksynnältä. Lisätietoja palvelusivultamme www.wurth.fi/fi/wurth_fi/palvelut_1/dokumentaatiot/kiinnitystarvikkeet/kiinnitystarvikkeet.php. Suunnittelijalle www.wurth.fi/palvelut --- > Würth ASSY-ruuvien mitoitusohjelma.

ETA-11/0190