Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch - 1
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch - 2
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch - 3
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch - 4
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch - 5
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch - 6
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch - 7
ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch - 8

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN Countersink set 90° HSS TiAlN T=4 extremely unequal pitch

for universal use up to 1,000 N/mm²

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 2

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen