Tervetuloa Würth Oy:n palvelusivustolle Vain yritysasiakkaille
ATORN High-performance screw tap, HSSE-PM TiCN MF ISO 2 (6H) 15° (right) 374 C
ATORN High-performance screw tap, HSSE-PM TiCN MF ISO 2 (6H) 15° (right) 374 C - 1
ATORN High-performance screw tap, HSSE-PM TiCN MF ISO 2 (6H) 15° (right) 374 C - 2

Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.

ATORN High-performance screw tap, HSSE-PM TiCN MF ISO 2 (6H) 15° (right) 374 C

For use in high-strength steel up to 1300 N/mm2

Näytä tuotekuvaus

Tuotteita: 5

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Tuotteet

Ainoastaan yritysasiakkaille

Rekisteröityneenä voit hankkia tuotteita koko 75 000 tuotteen valikoimasta

Soita asiakaspalveluun: 010 308 6700

Hinnat näkyvät sisäänkirjautumisen jälkeen