Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ATORN Käsikierretappi, kartiotappi, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 A
Käytetään erittäin kovassa teräksessä < 1 300 N/mm2