Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ATORN Käsikierretappisarja, HSS BSW ISO 2 (6H) 0° 351 A/D/C
Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm2