Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ATORN Käsikierretappisarja, HSS, vasenkätinen, M-L ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/F
Yleiskäyttöön, enintään 1 000 N/mm²