Valitse yksittäiset tuotteet alla olevasta taulukosta, jotta pääset niiden lisätietoihin, kuviin ja asiakirjoihin.
ATORN Käsikierretappisarja, HSSE M ISO 2 (6H) 0° 352 A/D/F
Käytettäväksi erittäin kovassa teräksessä, enintään 1 300 N/mm2